BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 120-1A28

PHS 120-1A40

SKF PHS 120-1A40

Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.959" Outside Diameter; 19.119" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 120-1A40

BDI anyagszám

1288887

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
32.21
UNSPSC
31171901
EAN
7316572799888
Láncméret
120
Fogak száma
40
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
71
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.959" Outside Diameter; 19.119" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
19,959 hüvelyk | 506,959 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hézag átmérő
19,119 hüvelyk | 485,623 milliméter