BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1568C48

PHS 120-1C54

SKF PHS 120-1C54

Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.654" Outside Diameter; 25-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 120-1C54

BDI anyagszám

1290183

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
59.254
UNSPSC
31171901
EAN
7316572802250
Láncméret
120
Fogak száma
54
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
4
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
133
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.654" Outside Diameter; 25-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
26,654 hüvelyk | 677,012 milliméter
Hézag átmérő
25,797 hüvelyk | 655,244 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter