BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2100B9

PHS 12B-1BH65

SKF PHS 12B-1BH65

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 405.282MM Outside Diameter; 394.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 12B-1BH65

BDI anyagszám

1292278

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
8.043
UNSPSC
31171901
EAN
7316572858851
Láncméret
12B-1
Fogak száma
65
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
70
Minimális sima furat
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
25.66181
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 405.282MM Outside Diameter; 394.3MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
15,956 hüvelyk | 405,282 milliméter
Hézag átmérő
15,524 hüvelyk | 394,3 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter