PHS 12B-1DSA17
SKF PHS 12B-1DSA17
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 113.335MM Outside Diameter; 103.67MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 12B-1DSA17
BDI anyagszám
1285990
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot