PHS 12B-1DSTB16
SKF PHS 12B-1DSTB16
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 107.188MM Outside Diameter; 97.65MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 12B-1DSTB16
BDI anyagszám
1286003
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot