BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 40-1TB21 OBSOLETE DO NOT USE 07/22

PHS 12B-1TBH28

SKF PHS 12B-1TBH28

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 180.492MM Outside Diameter; 170.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 12B-1TBH28

BDI anyagszám

1286046

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.36
UNSPSC
31171901
EAN
7316574339112
Láncméret
12B-1
Fogak száma
28
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
2517
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 180.492MM Outside Diameter; 170.14MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Külső átmérő
7,106 hüvelyk | 180,492 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 16 To 60 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hézag átmérő
6,698 hüvelyk | 170,14 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter