PHS 12B-3C68
SKF PHS 12B-3C68
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 68 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 423.494MM Outside Diameter; 412.49MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 12B-3C68
BDI anyagszám
1286210
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot