BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

180A30

PHS 140-1A40

SKF PHS 140-1A40

Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.286" Outside Diameter; 22.306" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 140-1A40

BDI anyagszám

1290247

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
42.18
UNSPSC
31171901
EAN
7316572801369
Láncméret
140
Fogak száma
40
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
93
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.286" Outside Diameter; 22.306" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
22,306 hüvelyk | 566,572 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Külső átmérő
23,286 hüvelyk | 591,464 milliméter