BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

25B10

PHS 16B-1BH36

SKF PHS 16B-1BH36

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 305.562MM Outside Diameter; 291.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 16B-1BH36

BDI anyagszám

1286329

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
10.551
UNSPSC
31171901
EAN
7316572859919
Láncméret
16B-1
Fogak száma
36
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
76
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
24.03039
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 305.562MM Outside Diameter; 291.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
11,474 hüvelyk | 291,43 milliméter
Külső átmérő
12,03 hüvelyk | 305,562 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter