PHS 16B-1C114
SKF PHS 16B-1C114
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 114 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 936.701MM Outside Diameter; 921.81MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 16B-1C114
BDI anyagszám
1286378
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot