PHS 16B-1C70
SKF PHS 16B-1C70
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 580.822MM Outside Diameter; 566.15MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 16B-1C70
BDI anyagszám
1286370
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot