BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 16B-1DSTB12

PHS 16B-1DSTB12

SKF PHS 16B-1DSTB12

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 110.033MM Outside Diameter; 98.14MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 16B-1DSTB12

BDI anyagszám

1286394

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.857
UNSPSC
31171901
EAN
7316572780329
Láncméret
16B-1
Fogak száma
12
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
A-Double Single
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
1615
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
4.23288
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 12 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 110.033MM Outside Diameter; 98.14MM Pitch Diameter; A-Double Single; Bushed Mount; 1615 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,332 hüvelyk | 110,033 milliméter
Hézag átmérő
3,864 hüvelyk | 98,14 milliméter