BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 60-1TB39

PHS 16B-1TBH38

SKF PHS 16B-1TBH38

Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 321.767MM Outside Diameter; 307.58MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 16B-1TBH38

BDI anyagszám

1286452

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9.49
UNSPSC
31171901
EAN
7316574291953
Láncméret
16B-1
Fogak száma
38
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
3020
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 16B-1 Chain; 38 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 321.767MM Outside Diameter; 307.58MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
12,109 hüvelyk | 307,58 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3 hüvelyk | 25 To 75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
12,668 hüvelyk | 321,767 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter