BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

DUPLICATE 607694 DO NOT USE

PHS 16B-2BH29

SKF PHS 16B-2BH29

Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 29 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 248.793MM Outside Diameter; 234.93MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 16B-2BH29

BDI anyagszám

1286501

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
16.51
UNSPSC
31171901
EAN
7316572860212
Láncméret
16B-2
Fogak száma
29
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
85
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
36.39832
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 16B-2 Chain; 29 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 248.793MM Outside Diameter; 234.93MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
9,795 hüvelyk | 248,793 milliméter
Hézag átmérő
9,249 hüvelyk | 234,93 milliméter