BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 16B-3BH23

PHS 16B-3BH23

SKF PHS 16B-3BH23

Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 23 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 186.54MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 16B-3BH23

BDI anyagszám

24759249

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14.766
UNSPSC
31171901
EAN
7316572860410
Láncméret
16B-3
Fogak száma
23
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
85
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 16B-3 Chain; 23 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 186.54MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
7,344 hüvelyk | 186,54 milliméter
Lánchézag
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter