BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 80-1C90

PHS 200-1C28

SKF PHS 200-1C28

Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23-11/16" Outside Diameter; 22.327" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 200-1C28

BDI anyagszám

1291996

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
88.45
UNSPSC
31171901
EAN
7316572801536
Láncméret
200
Fogak száma
28
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
5.75
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
195
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23-11/16" Outside Diameter; 22.327" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
23,688 hüvelyk | 601,675 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
22,327 hüvelyk | 567,106 milliméter