BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 200-1C45

PHS 200-1C45

SKF PHS 200-1C45

Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 37.252" Outside Diameter; 35.84" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 200-1C45

BDI anyagszám

1292001

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
165.11
UNSPSC
31171901
EAN
7316572803929
Láncméret
200
Fogak száma
45
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
6
Minimális sima furat
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
364
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 37.252" Outside Diameter; 35.84" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Külső átmérő
37,252 hüvelyk | 946,201 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
35,84 hüvelyk | 910,336 milliméter