BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 32B-1C48

PHS 200-1C54

SKF PHS 200-1C54

Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 44-27/64" Outside Diameter; 42.995" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 200-1C54

BDI anyagszám

1292002

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
232.24
UNSPSC
31171901
EAN
7316572804384
Láncméret
200
Fogak száma
54
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
6.5
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
512
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 200 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 44-27/64" Outside Diameter; 42.995" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
42,995 hüvelyk | 1092,073 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
44,422 hüvelyk | 1128,319 milliméter
Lánchézag
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter