BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 41-1A70

PHS 20B-1A28

SKF PHS 20B-1A28

Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 300.838MM Outside Diameter; 283.57MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 20B-1A28

BDI anyagszám

1286617

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
8.629
UNSPSC
31171901
EAN
7316572791820
Láncméret
20B-1
Fogak száma
28
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
19.51091
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 300.838MM Outside Diameter; 283.57MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
11,844 hüvelyk | 300,838 milliméter
Hézag átmérő
11,164 hüvelyk | 283,57 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter