BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 20B-1DSA13

PHS 20B-1DSA13

SKF PHS 20B-1DSA13

Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 147.853MM Outside Diameter; 132.67MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 20B-1DSA13

BDI anyagszám

1286743

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.964
UNSPSC
31171901
EAN
7316572783184
Láncméret
20B-1
Fogak száma
13
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
A-Double Single
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
63.5
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
11.22153
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 147.853MM Outside Diameter; 132.67MM Pitch Diameter; A-Double Single; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
5,223 hüvelyk | 132,67 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
5,821 hüvelyk | 147,853 milliméter