BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 20B-2C68

PHS 20B-2C68

SKF PHS 20B-2C68

Roller Chain Sprocket; 20B-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 705.815MM Outside Diameter; 687.48MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 20B-2C68

BDI anyagszám

1286843

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
87.74
UNSPSC
31171901
EAN
7316572802366
Láncméret
20B-2
Fogak száma
68
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
125
Minimális sima furat
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
193.43359
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 20B-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 705.815MM Outside Diameter; 687.48MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
27,788 hüvelyk | 705,815 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hézag átmérő
27,066 hüvelyk | 687,48 milliméter