PHS 20B-3C114
SKF PHS 20B-3C114
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 114 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1170.889MM Outside Diameter; 1152.27MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 20B-3C114
BDI anyagszám
1286880
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot