BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

120-3C35

PHS 20B-3C45

SKF PHS 20B-3C45

Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 473.1MM Outside Diameter; 455.15MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 20B-3C45

BDI anyagszám

1286873

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
75.84
UNSPSC
31171901
EAN
7316572798485
Láncméret
20B-3
Fogak száma
45
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
97
Minimális sima furat
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
167.19858
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 473.1MM Outside Diameter; 455.15MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
18,626 hüvelyk | 473,1 milliméter
Lánchézag
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hézag átmérő
17,919 hüvelyk | 455,15 milliméter