PHS 20B-3C57
SKF PHS 20B-3C57
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 57 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 594.512MM Outside Diameter; 576.35MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 20B-3C57
BDI anyagszám
1286874
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot