PHS 20B-3C68
SKF PHS 20B-3C68
Roller Chain Sprocket; 20B-3 Chain; 68 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 705.815MM Outside Diameter; 687.48MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 20B-3C68
BDI anyagszám
1286876
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot