BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 200-1B24 OBSOLETO NO USAR 07/22

PHS 24B-1BH30

SKF PHS 24B-1BH30

Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 385.343MM Outside Diameter; 364.49MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 24B-1BH30

BDI anyagszám

1286957

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
24.25
UNSPSC
31171901
EAN
7316574289615
Láncméret
24B-1
Fogak száma
30
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
102
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
53.4621
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 385.343MM Outside Diameter; 364.49MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
15,171 hüvelyk | 385,343 milliméter
Hézag átmérő
14,35 hüvelyk | 364,49 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter