BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 24B-1C95

PHS 24B-1C95

SKF PHS 24B-1C95

Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 95 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 921.96MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 24B-1C95

BDI anyagszám

1286977

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
215.67
UNSPSC
31171901
EAN
7316572804476
Láncméret
24B-1
Fogak száma
95
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
133
Minimális sima furat
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
475.47096
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 95 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 921.96MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hézag átmérő
36,298 hüvelyk | 921,96 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter