BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 140-1TB45

PHS 24B-1TB96

SKF PHS 24B-1TB96

Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1164.4MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4040 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 24B-1TB96

BDI anyagszám

1287022

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
201.03
UNSPSC
31171901
EAN
7316572804568
Láncméret
24B-1
Fogak száma
96
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
4040
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
443.19529
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 24B-1 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1164.4MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4040 Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
45,843 hüvelyk | 1164,4 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Persely furattartomány
1-3/4 To 4 hüvelyk | 40 To 100 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter