PHS 28B-1C68
SKF PHS 28B-1C68
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 68 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 988.136MM Outside Diameter; 962.47MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 28B-1C68
BDI anyagszám
1287123
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot