BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 28B-1TB40

PHS 28B-1TB40

SKF PHS 28B-1TB40

Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 591.464MM Outside Diameter; 566.54MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 28B-1TB40

BDI anyagszám

1287148

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
47.79
UNSPSC
31171901
EAN
7316572800874
Láncméret
28B-1
Fogak száma
40
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
3535
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
105.35892
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 591.464MM Outside Diameter; 566.54MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3535 Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Külső átmérő
23,286 hüvelyk | 591,464 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 90 milliméter
Hézag átmérő
22,305 hüvelyk | 566,54 milliméter