BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 28B-2CH34

PHS 28B-2CH34

SKF PHS 28B-2CH34

Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 34 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 28B-2CH34

BDI anyagszám

1287176

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
103.753
UNSPSC
31171901
EAN
7316573306658
Láncméret
28B-2
Fogak száma
34
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 28B-2 Chain; 34 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Hézag átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter