PHS 32B-1C48
SKF PHS 32B-1C48
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 805.536MM Outside Diameter; 776.72MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 32B-1C48
BDI anyagszám
1287247
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot