PHS 32B-1C68
SKF PHS 32B-1C68
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 68 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1129.284MM Outside Diameter; 1099.96MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 32B-1C68
BDI anyagszám
1287251
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot