PHS 32B-1TB70
SKF PHS 32B-1TB70
Roller Chain Sprocket; 32B-1 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1161.644MM Outside Diameter; 1132.281MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 4545 Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 32B-1TB70
BDI anyagszám
1287282
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot