PHS 32B-2C54
SKF PHS 32B-2C54
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 54 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 902.665MM Outside Diameter; 873.68MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 32B-2C54
BDI anyagszám
1287305
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot