PHS 32B-2C76
SKF PHS 32B-2C76
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1258.722MM Outside Diameter; 1229.28MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Anyagszám
PHS 32B-2C76
BDI anyagszám
1287308
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot