BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 25-1B72

PHS 40-1BH10

SKF PHS 40-1BH10

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.839" Outside Diameter; 1.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 40-1BH10

BDI anyagszám

1292162

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.12
UNSPSC
31171901
EAN
7316575281687
Láncméret
40
Fogak száma
10
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
0.75
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.27
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 1.839" Outside Diameter; 1.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
1,839 hüvelyk | 46,711 milliméter
Hézag átmérő
1,618 hüvelyk | 41,1 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter