BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 40-1TB44

PHS 40-1TB44

SKF PHS 40-1TB44

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.291" Outside Diameter; 7.009" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 40-1TB44

BDI anyagszám

1287698

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.347
UNSPSC
31171901
EAN
7316572789377
Láncméret
40
Fogak száma
44
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
1610
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
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
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 44 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.291" Outside Diameter; 7.009" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
7,291 hüvelyk | 185,191 milliméter
Hézag átmérő
7,009 hüvelyk | 178,03 milliméter