BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

08B-18TL-1210

PHS 40-1TB46

SKF PHS 40-1TB46

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7-39/64" Outside Diameter; 7.327" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 40-1TB46

BDI anyagszám

1287700

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.487
UNSPSC
31171901
EAN
7316572789391
Láncméret
40
Fogak száma
46
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
1610
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 46 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7-39/64" Outside Diameter; 7.327" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,609 hüvelyk | 193,269 milliméter
Hézag átmérő
7,327 hüvelyk | 186,1 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter