BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

16B-76TL-3020

PHS 40-1TB76

SKF PHS 40-1TB76

Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.389" Outside Diameter; 12.099" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 40-1TB76

BDI anyagszám

1287710

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.269
UNSPSC
31171901
EAN
7316572793077
Láncméret
40
Fogak száma
76
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
2012
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
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
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 76 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.389" Outside Diameter; 12.099" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
12,389 hüvelyk | 314,681 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
12,099 hüvelyk | 307,32 milliméter