BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

100-2B19

PHS 40-2B42

SKF PHS 40-2B42

Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 42 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 40-2B42

BDI anyagszám

1287734

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.537
UNSPSC
31171901
EAN
7316572637777
Láncméret
40-2
Fogak száma
42
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
2.5
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
10.2
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 42 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.972" Outside Diameter; 6.691" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
6,691 hüvelyk | 169,94 milliméter
Külső átmérő
6,972 hüvelyk | 177,089 milliméter