BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 100-2B16 OBSOLETO NO USAR 07/22

PHS 40-2BH49

SKF PHS 40-2BH49

Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 49 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.088" Outside Diameter; 7.804" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 40-2BH49

BDI anyagszám

1292121

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.18
UNSPSC
31171901
EAN
7316574851300
Láncméret
40-2
Fogak száma
49
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
Yes
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 49 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.088" Outside Diameter; 7.804" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Hézag átmérő
7,804 hüvelyk | 198,22 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
8,088 hüvelyk | 205,435 milliméter