BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 40-2TB60

PHS 40-2TB60

SKF PHS 40-2TB60

Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 40-2TB60

BDI anyagszám

1287773

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.719
UNSPSC
31171901
EAN
7316572793091
Láncméret
40-2
Fogak száma
60
Fogsorok száma
2
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
2517
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
15.4
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Külső átmérő
9,84 hüvelyk | 249,936 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 16 To 60 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
9,554 hüvelyk | 242,66 milliméter