BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 08B-1A52

PHS 41-1A80

SKF PHS 41-1A80

Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.026" Outside Diameter; 12.736" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 41-1A80

BDI anyagszám

1287831

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.544
UNSPSC
31171901
EAN
7316572794753
Láncméret
41
Fogak száma
80
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
8.46
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.026" Outside Diameter; 12.736" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
13,026 hüvelyk | 330,86 milliméter
Lánchézag
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő
12,736 hüvelyk | 323,49 milliméter