BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

100B22H

PHS 50-1B96

SKF PHS 50-1B96

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.467" Outside Diameter; 19.102" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 50-1B96

BDI anyagszám

1288010

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14.34
UNSPSC
31171901
EAN
7316572639283
Láncméret
50
Fogak száma
96
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
2.75
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
32.92
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.467" Outside Diameter; 19.102" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
19,102 hüvelyk | 485,19 milliméter
Külső átmérő
19,467 hüvelyk | 494,462 milliméter