BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 50-1TB41

PHS 50-1TB47

SKF PHS 50-1TB47

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.711" Outside Diameter; 9.358" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 50-1TB47

BDI anyagszám

1288064

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.949
UNSPSC
31171901
EAN
7316572793169
Láncméret
50
Fogak száma
47
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret, ha perselyes
2012
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
Yes
Anyag
Steel
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 47 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.711" Outside Diameter; 9.358" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
9,711 hüvelyk | 246,659 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Hézag átmérő
9,358 hüvelyk | 237,693 milliméter