BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 50-3C102

PHS 50-3C102

SKF PHS 50-3C102

Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 102 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.661" Outside Diameter; 20.296" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 50-3C102

BDI anyagszám

1288154

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
35.589
UNSPSC
31171901
EAN
7316572800287
Láncméret
50-3
Fogak száma
102
Fogsorok száma
3
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Max. furat
3
Minimális sima furat
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
79.94
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 50-3 Chain; 102 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.661" Outside Diameter; 20.296" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Külső átmérő
20,661 hüvelyk | 524,789 milliméter
Hézag átmérő
20,296 hüvelyk | 515,518 milliméter
Lánchézag
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter