BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 08B-1AH34

PHS 60-1A84

SKF PHS 60-1A84

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.495" Outside Diameter; 20.058" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 60-1A84

BDI anyagszám

1288214

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
18.23
UNSPSC
31171901
EAN
7316572800188
Láncméret
60
Fogak száma
84
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
40.18
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 84 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.495" Outside Diameter; 20.058" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
20,495 hüvelyk | 520,573 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
20,058 hüvelyk | 509,48 milliméter