BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

100A14H

PHS 60-1A96

SKF PHS 60-1A96

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.36" Outside Diameter; 22-59/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 60-1A96

BDI anyagszám

1288216

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
23.6
UNSPSC
31171901
EAN
7316572801383
Láncméret
60
Fogak száma
96
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sprockets
Termékcsoport - BDI
M02342
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
52.02
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 96 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.36" Outside Diameter; 22-59/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
23,36 hüvelyk | 593,344 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hézag átmérő
22,922 hüvelyk | 582,23 milliméter