BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 12B-1B24

PHS 60-1B66

SKF PHS 60-1B66

Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 66 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.195" Outside Diameter; 15.762" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 60-1B66

BDI anyagszám

1288266

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
12.863
UNSPSC
31171901
EAN
7316572640593
Láncméret
60
Fogak száma
66
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ANSI Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 66 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 16.195" Outside Diameter; 15.762" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
16,195 hüvelyk | 411,353 milliméter
Hézag átmérő
15,762 hüvelyk | 400,355 milliméter